0109402007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC L35 - M42X2 + SPIG.INC. 24-SDSC-L35-M42B
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDSC-L35-M42B
Rubix:999190900025700
Produttore:0109402007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 35 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0109402007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC L35 - M42X2 + SPIG.INC. 24-SDSC-L35-M42B
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L35 D2 - Dimensione 2:M42X2 Pressione:200 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 35 mm |
| Connessione 2 | m42x2 |
| Pressione | 200 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,02 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore