Riferimenti
Parker:3C482-15-8
Rubix:999200100086549
Produttore:3C482-15-8


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio placcato privo di cromo esavalente |
|---|---|
| Tipologia | gomito a 45° |
| Diametro esterno del tubo | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : DKL 45 DN12 E 3C482-15-8
I raccordi Parker serie 82 "Push-Lok®" sono raccordi idraulici push-on, con attacco a barra, che consentono agli utenti di realizzare rapidamente e facilmente assemblaggi di tubi flessibili direttamente in cantiere, senza l'ausilio di strumenti speciali. Se abbinati ai tubi flessibili Push-Lok di Parker, i raccordi della serie 82 offrono convenienza e tempi di assemblaggio più brevi, poiché non è necessario alcun morsetto. I raccordi riutilizzabili della serie 82 sono caratterizzati da una struttura monopezzo che riduce la complessità e la possibilità di perdite. Compatibili con la famiglia di tubi flessibili multiuso Push-Lok, i raccordi della serie 82 possono essere utilizzati con tubi per alte temperature, aria secca, acqua calda, resistenti al fuoco e ad alta pressione. Disponibili in un'ampia gamma di configurazioni delle estremità e in dimensioni che vanno dalla misura -4 (DN 6) alla misura -16 (DN 25), i raccordi della Serie 82 sono disponibili in acciaio, ottone o acciaio inossidabile. Le applicazioni includono pneumatici, fluidi a base di petrolio, antigelo, diesel e esteri fosforici.
Dimensione connessione: n/a
Divisione: Divisione Prodotti per Tubi
Tipo di esagono: Metrico
Identità del tubo (dimensione): -8
Diametro interno del tubo: n/a
Materiali di costruzione: Acciaio
Connessione porta: 15 mm
Dimensione attacco: n/a
Stile prodotto: n/a
Stile prodotto: Femmina metrica L - girevole (naso a sfera)
Forma: n/a
Forma: Gomito 45°
Divisione: Divisione Prodotti per Tubi
Tipo di esagono: Metrico
Identità del tubo (dimensione): -8
Diametro interno del tubo: n/a
Materiali di costruzione: Acciaio
Connessione porta: 15 mm
Dimensione attacco: n/a
Stile prodotto: n/a
Stile prodotto: Femmina metrica L - girevole (naso a sfera)
Forma: n/a
Forma: Gomito 45°
Punti di forza
-Può essere assemblato sul campo con le chiavi
Imperial HEX
Ampia gamma di configurazioni delle estremità
Un unico pezzo riduce la complessità e il percorso delle perdite
La tecnologia No-Skive offre processi produttivi facili, efficienti e sicuri
Imperial HEX
Ampia gamma di configurazioni delle estremità
Un unico pezzo riduce la complessità e il percorso delle perdite
La tecnologia No-Skive offre processi produttivi facili, efficienti e sicuri
Applicazioni
Fluidi idraulici e oli lubrificanti a base di petrolio; Pneumatica; Soluzioni antigelo; Carburanti diesel; Esteri fosfatici; Aria secca e acqua; Edilizia; Apparecchiature di utilità; Macchine utensili; Industria della carta; Macchine per lo stampaggio a iniezione; Apparecchiature di supporto a terra; Industria chimica; Linee di trasferimento; Macchine per la formatura del PET; Robot e impianti di saldatura; Elettronica di potenza.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio placcato privo di cromo esavalente |
|---|---|
| Tipologia | gomito a 45° |
| Diametro esterno del tubo | 15 mm |
| Connessione 1 | m22x1,5 '' |
| Connessione 2 | -8 |
| Pressione | 24 bar |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 51,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 62,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione