1162322057-RACCORDO ORIENTABILE T LATERALE PREM. SWOLC L22 + OR FKM 24-SWOLC-L22
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWOLC-L22
Rubix:999190900031950
Produttore:1162322057


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile a l premontato |
| Diametro esterno del tubo | 22 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1162322057-RACCORDO ORIENTABILE T LATERALE PREM. SWOLC L22 + OR FKM 24-SWOLC-L22
RACCORDO ORIENTABILE A L PREMONTATO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE A L PREMONTATO D1 - Dimensione 1:L22 Pressione:250 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile a l premontato |
| Diametro esterno del tubo | 22 mm |
| Pressione | 250 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,88 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore