Riferimenti
Voss:24-SW2OS-L35-CP2
Rubix:999190900032368
Produttore:1178832058


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio secondo specifica voss |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio diritto |
| Diametro esterno del tubo | 35 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1178832058 24-SW2OS-L35-CP2
RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO Tipologia:RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L35 Pressione:250 BAR
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio secondo specifica voss |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio diritto |
| Diametro esterno del tubo | 35 mm |
| Connessione 1 | din 2353 / iso 8434-1 (battuta con cono di tenuta e o-ring; tipo w din 3861) '' |
| Connessione 2 | din 2353 / iso 8434-1 (battuta con cono di tenuta e o-ring; tipo w din 3861) |
| Pressione | 250 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione