0158682007-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. SWE PREM. S12 S.D.O. 24-SWE-S12
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWE-S12
Rubix:999190900026996
Produttore:0158682007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile 90° premontato |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0158682007-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. SWE PREM. S12 S.D.O. 24-SWE-S12
RACCORDO ORIENTABILE 90° PREMONTATO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE 90° PREMONTATO D1 - Dimensione 1:S12 Pressione:630 BAR Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile 90° premontato |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
| Pressione | 630 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione