STRAIGHT END UNION WITH MALE BSPP THREAD+O-RING+RETAILER S230-25-33G
RACCORDI JIC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Nuova Road:NR230256
Rubix:999190900054246
Produttore:S230-25-33GM


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto con filettatura terminale bspp |
| Diametro esterno del tubo | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : STRAIGHT END UNION WITH MALE BSPP THREAD+O-RING+RETAILER S230-25-33G
RACCORDO Tipo:RACCORDO DIRITTO MASCHIO Filetto:BSPP Diametro Nominale Attacco 1:1"5/16-12 Diametro Nominale Attacco 2:1"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto con filettatura terminale bspp |
| Diametro esterno del tubo | 25 mm |
| Connessione 1 | 1 '' |
| Connessione 2 | 1 5/16-12 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,99 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore