1158922057-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. PREM. SWOEC S30 + OR FKM 24-SWOEC-S30
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWOEC-S30
Rubix:999190900031691
Produttore:1158922057


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile 90° premontato |
| Diametro esterno del tubo | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1158922057-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. PREM. SWOEC S30 + OR FKM 24-SWOEC-S30
RACCORDO ORIENTABILE 90° PREMONTATO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE 90° PREMONTATO D1 - Dimensione 1:S30 Pressione:420 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile 90° premontato |
| Diametro esterno del tubo | 30 mm |
| Pressione | 420 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,01 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore