1162722057-RACCORDO ORIENTABILE T LATERALE PREM. SWOLC S14 + OR FKM 24-SWOLC-S14
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWOLC-S14
Rubix:999190900031985
Produttore:1162722057


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio (secondo specifica voss) |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile a l premontato |
| Diametro esterno del tubo | 14 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1162722057-RACCORDO ORIENTABILE T LATERALE PREM. SWOLC S14 + OR FKM 24-SWOLC-S14
RACCORDO ORIENTABILE A L PREMONTATO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE A L PREMONTATO D1 - Dimensione 1:S14 Pressione:630 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio (secondo specifica voss) |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile a l premontato |
| Diametro esterno del tubo | 14 mm |
| Pressione | 630 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione