0144302007-RACCORDO DIRITTO FEEMMINA SC L22 - 3/4 24-SC-L22-IG3/4
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SC-L22-IG3/4
Rubix:999190900026596
Produttore:0144302007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto femmina |
| Diametro esterno del tubo | 22 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0144302007-RACCORDO DIRITTO FEEMMINA SC L22 - 3/4 24-SC-L22-IG3/4
RACCORDO DIRITTO FEMMINA Tipologia:RACCORDO DIRITTO FEMMINA D1 - Dimensione 1:L22 D2 - Dimensione 2:3/4" Pressione:160 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto femmina |
| Diametro esterno del tubo | 22 mm |
| Connessione 1 | g 3/4 '' |
| Connessione 2 | din 2353 l22 (tubo ø 22 mm) |
| Pressione | 160 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,58 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore