Riferimenti
Nuova Road:NR13032U
Rubix:999190900054185
Produttore:S130-32U


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | tappo femmina |
| Diametro esterno del tubo | 32 mm |
Dettagli del prodotto : FEMALE CAP S130-32U
TAPPO Tipo:TAPPO FEMMINA Filetto:BSW Diametro Nominale Attacco 1:1"5/8-12 Diametro Nominale Attacco 2:30
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | tappo femmina |
| Diametro esterno del tubo | 32 mm |
| Connessione 2 | 1 5/8-12 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,30 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore