1185212007-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTO SDSC S38 - 11/4 CIL. + PEFLEX 24-SDSC-S38-G11/4E

RACCORDI DIN 2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Voss:24-SDSC-S38-G11/4E
Rubix:999190900032754
Produttore:1185212007
1185212007-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTO SDSC S38 - 11/4 CIL. + PEFLEX 24-SDSC-S38-G11/4E
Riepilogo info tecniche
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo filettato diritto
Diametro esterno del tubo38 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 1185212007-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTO SDSC S38 - 11/4 CIL. + PEFLEX 24-SDSC-S38-G11/4E


RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:S38 D2 - Dimensione 2:1"1/4 Pressione:420 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo filettato diritto
Diametro esterno del tubo38 mm
Connessione 11 1/4 ''
Mostra UNSPSC / ECL@SS
18,07 IVA esclusa
/ Unità
22,05 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore