0739300000-RACCORDO DIRITTO A SALDARE WDS L22 S.D.O. 24-WDS-L22-C00
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-WDS-L22-C00
Rubix:999190900030008


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto a saldare |
| Diametro esterno del tubo | 22 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0739300000-RACCORDO DIRITTO A SALDARE WDS L22 S.D.O. 24-WDS-L22-C00
RACCORDO DIRITTO A SALDARE Tipologia:RACCORDO DIRITTO A SALDARE D1 - Dimensione 1:L22 Pressione:160 BAR Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto a saldare |
| Diametro esterno del tubo | 22 mm |
| Pressione | 160 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione