Riferimenti
Voss:24-TBS-L35
Rubix:999190900030516
Produttore:0793422000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Tipologia | tappo |
| Diametro esterno del tubo | 35 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0793422000-TAPPO TBS L35 S.D.O. 24-TBS-L35
TAPPO Tipologia:TAPPO D1 - Dimensione 1:L35 Pressione:160 BAR Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Tipologia | tappo |
| Diametro esterno del tubo | 35 mm |
| Pressione | 160 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione