Riferimenti
Rastelli:E211228L
Rubix:999190900095255
Produttore:TN93-28LR


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 28 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TN93-28LR TN93-28LR
RACCORDO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L28 D2 - Dimensione 2:1" Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO Tipo Filetto:GAS CONICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 28 mm |
| Connessione 1 | 1 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione