0115156000-RACCORDO ESTREMITA 90GR. SDEC LL8 - 1/8 CON. INOX CLL 8-R-
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDEC-LL8-R1/8T1SPX
Rubix:999190900042380


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato 90° |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0115156000-RACCORDO ESTREMITA 90GR. SDEC LL8 - 1/8 CON. INOX CLL 8-R-
RACCORDO FILETTATO 90° Tipologia:RACCORDO FILETTATO 90° D1 - Dimensione 1:LL8 Materiale:ACCIAIO INOX Tipo Filetto:GAS CONICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato 90° |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
| Connessione 1 | r 1/8 '' |
| Pressione | 100 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione