0784352000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS S20 - 3/4 CIL. + ANELLO IN PEFLEX 24-SDS-S20-G3/4E

RACCORDI DIN 2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Voss:24-SDS-S20-G3/4E
Rubix:999190900030454
Produttore:0784352000
0784352000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS S20 - 3/4 CIL. + ANELLO IN PEFLEX 24-SDS-S20-G3/4E
Riepilogo info tecniche
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo filettato diritto
Diametro esterno del tubo20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 0784352000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS S20 - 3/4 CIL. + ANELLO IN PEFLEX 24-SDS-S20-G3/4E


RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:S20 D2 - Dimensione 2:3/4" Pressione:420 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo filettato diritto
Diametro esterno del tubo20 mm
Connessione 13/4 ''
Mostra UNSPSC / ECL@SS
2,73 IVA esclusa
/ Unità
3,32 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore