1181582057-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO SWOSC S16 - S12 + OR FKM 24-SWOSC-S16-S12
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWOSC-S16-S12
Rubix:999190900032574
Produttore:1181582057


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di riduzione intermedio |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1181582057-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO SWOSC S16 - S12 + OR FKM 24-SWOSC-S16-S12
RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO Tipologia:RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO D1 - Dimensione 1:S16 D2 - Dimensione 2:S12 Pressione:630 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di riduzione intermedio |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
| Connessione 1 | s16 '' |
| Connessione 2 | s12 |
| Pressione | 630 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,34 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore