0144452007-RACCORDO DIRITTO FEEMMINA SC L42 - 11/2 24-SC-L42-IG11/2
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SC-L42-IG11/2
Rubix:999190900026602
Produttore:0144452007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio (steel en 10277) |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto femmina |
| Diametro esterno del tubo | 42 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0144452007-RACCORDO DIRITTO FEEMMINA SC L42 - 11/2 24-SC-L42-IG11/2
RACCORDO DIRITTO FEMMINA Tipologia:RACCORDO DIRITTO FEMMINA D1 - Dimensione 1:L42 D2 - Dimensione 2:1"1/2 Pressione:160 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio (steel en 10277) |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto femmina |
| Diametro esterno del tubo | 42 mm |
| Pressione | 160 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,15 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore