MINICURVE S980 17 17G 3/8 CONCIL S980-17 17G
ADATTATORI ORIENTABILI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Nuova Road:NR9803
Rubix:999190900054506
Produttore:S980-17-17G


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | adattatore di estremità a 90° con dado girevole filettatura bspp/bspt |
| Connessione 1 | 3/8 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : MINICURVE S980 17 17G 3/8 CONCIL S980-17 17G
ADATTATORE per OLEODINAMICA Orientamento:90° Tipo di filetto:MASCHIO - FEMMINA Filettatura:BSPP/BSPT 1° Diametro Nominale Attacco:3/8" 2° Diametro Nominale Attacco:3/8" Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | adattatore di estremità a 90° con dado girevole filettatura bspp/bspt |
| Connessione 1 | 3/8 '' |
| Connessione 2 | 3/8 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,38 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore