1162422057-RACCORDO ORIENTABILE T LATERALE PREM. SWOLC L35 + OR FKM 24-SWOLC-L35
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWOLC-L35
Rubix:999190900031958
Produttore:1162422057


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile a l premontato |
| Diametro esterno del tubo | 35 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1162422057-RACCORDO ORIENTABILE T LATERALE PREM. SWOLC L35 + OR FKM 24-SWOLC-L35
RACCORDO ORIENTABILE A L PREMONTATO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE A L PREMONTATO D1 - Dimensione 1:L35 Pressione:250 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile a l premontato |
| Diametro esterno del tubo | 35 mm |
| Connessione 1 | m 45 x 2 '' |
| Connessione 2 | m 45 x 2 |
| Pressione | 250 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,47 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore