0120102007-RACCORDO INTERMEDIO A 90GR. EC L10 24-EC-L10-P
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-EC-L10-P
Rubix:999190900026039
Produttore:0120102007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio (secondo specifica voss) |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a 90° |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0120102007-RACCORDO INTERMEDIO A 90GR. EC L10 24-EC-L10-P
RACCORDO A 90° Tipologia:RACCORDO A 90° D1 - Dimensione 1:L10 Pressione:500 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio (secondo specifica voss) |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a 90° |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
| Pressione | 500 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,41 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore