0120056007-RACCORDO INTERMEDIO A 90GR. EC L8 INOX 24-EC-L8-SST
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-EC-L8PX
Rubix:999190900042393


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a 90° |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0120056007-RACCORDO INTERMEDIO A 90GR. EC L8 INOX 24-EC-L8-SST
RACCORDO A 90° Tipologia:RACCORDO A 90° D1 - Dimensione 1:L8 Materiale:ACCIAIO INOX Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a 90° |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
| Connessione 1 | din 2353 / iso 8434-1 (24°) '' |
| Connessione 2 | din 2353 / iso 8434-1 (24°) |
| Pressione | 500 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,69 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore