1149186058-CIL. GUARN.FKM INOX GP-SDS-G3/4E-IG1-SST

RACCORDI DIN 2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Voss:1149186058
Rubix:999230210002735
1149186058-CIL. GUARN.FKM INOX GP-SDS-G3/4E-IG1-SST

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio inox
Tipologiariduzione filettata
Diametro esterno del tubo28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1149186058-CIL. GUARN.FKM INOX GP-SDS-G3/4E-IG1-SST


RIDUZIONE FILETTATA Tipologia:RIDUZIONE FILETTATA D1 - Dimensione 1:1" D2 - Dimensione 2:3/4" Materiale:ACCIAIO INOX Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio inox
Tipologiariduzione filettata
Diametro esterno del tubo28 mm
Connessione 1g 3/4 a ''
Connessione 2g 1
Pressione400 bar
27,70 IVA esclusa
/ Unità
33,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione