DKM DN10 E 35C82-10-6B

Hannifin Raccordo girevole femmina

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:35C82-10-6B
Rubix:999200100086308
Produttore:35C82-10-6B
DKM DN10 E 35C82-10-6B

Riepilogo info tecniche

Materialeottone
Tipologiapush-lok® 82 series raccordo idraulico per tubo flessibile a innesto, montabile sul campo (dritto, femmina girevole a cono 60°)
Diametro esterno del tubo9,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : DKM DN10 E 35C82-10-6B


I raccordi Parker No-Skive serie 82 "Push-Lok®" sono raccordi idraulici push-on, con attacco a barbetta, che consentono agli utenti di realizzare rapidamente e facilmente assemblaggi di tubi flessibili direttamente in cantiere senza l'ausilio di strumenti speciali. Se abbinati ai tubi flessibili No-Skive di Parker, i raccordi della serie 82 offrono comodità e tempi di assemblaggio più brevi, poiché non è necessario alcun morsetto. I raccordi riutilizzabili della serie 82 sono caratterizzati da una struttura monopezzo che riduce la complessità e la possibilità di perdite. Compatibili con la famiglia di tubi flessibili multiuso Push-Lok, i raccordi della serie 82 possono essere utilizzati con tubi per alte temperature, aria secca, acqua calda, resistenti al fuoco e ad alta pressione. Disponibili in un'ampia gamma di configurazioni delle estremità e in dimensioni che vanno da ¼" a 1", i raccordi della Serie 82 sono disponibili in ottone o in acciaio con zincatura a bicromato di potassio. Le applicazioni comprendono la pneumatica, i fluidi a base di petrolio, l'antigelo, il diesel e l'estere fosforico.
Applicazione: Macchine utensili, macchine per stampaggio a iniezione, macchine per carta, linee di trasferimento
Materiale corpo: Ottone
Marchio: Parker
Dimensione attacco 1: tubo da 9,5 mm, tubo da 3/8 di pollice, -6 (dimensione)
Tipo attacco 1: Tubo flessibile
Dimensione attacco 2: Filettatura M16x1,5 mm
Tipo di attacco 2: Femmina, girevole (cono a 60°)
Tipo di attacco 2: Femmina - Girevole (Cono a 60°)
Lunghezza raccordo: 15 mm (vedi legenda disegni B)
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Lunghezza raccordo: 38 mm (vedi legenda disegni A)
Per tipo di fluido: Refrigeranti (glicole), carburanti - verificare il tipo di carburante con la nostra tabella di catalogo, lubrificanti (oli), fluidi idraulici a base di petrolio e acqua-glicole, acqua, aria (aria industriale generale)
Dimensione esagonale: 19 mm (vedere legenda del disegno W)
Tipo esagonale: Metrico
Identità del tubo (dimensione): -6
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale
Pressione massima di esercizio: 25,0, 250
Connessione al raccordo: 10 mm
Tipo di prodotto: Raccordi push-lock, raccordi a barra
Forma: Dritto
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas

Punti di forza

-Può essere assemblato sul campo con le chiavi
Imperial HEX
Ampia gamma di configurazioni delle estremità
Un unico pezzo riduce la complessità e il percorso delle perdite
La tecnologia No-Skive offre processi produttivi facili, efficienti e sicuri

Applicazioni

Fluidi idraulici e oli lubrificanti a base di petrolio;Pneumatici;Soluzioni antigelo;Carburanti diesel;Esteri fosfatici;Aria secca e acqua;Edilizia;Apparecchiature di utilità;Macchine utensili;Apparecchiature di supporto a terra;Industria;Automotive

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeottone
Tipologiapush-lok® 82 series raccordo idraulico per tubo flessibile a innesto, montabile sul campo (dritto, femmina girevole a cono 60°)
Diametro esterno del tubo9,5 mm
Connessione 1hose i.d. -6 (9,5) ''
Connessione 2m16x1,5
Pressione24 bar
Codice doganale74199990
€ 19,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione