0019952100-ANELLI TAGLIENTI VOSS RING VRM SERIE PESANTE D: 38 MM 24-VRM-S38
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-VRM-S38
Rubix:999190900024977
Produttore:0019952100


Riepilogo info tecniche
| Materiale | materiale speciale voss (specificato dal produttore) |
|---|---|
| Tipologia | anello tagliente voss ring m (vossringm) |
| Diametro esterno del tubo | 38 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0019952100-ANELLI TAGLIENTI VOSS RING VRM SERIE PESANTE D: 38 MM 24-VRM-S38
ANELLO TAGLIENTE VOSS RING Tipologia:ANELLO TAGLIENTE VOSS RING D1 - Dimensione 1:S38 Pressione:420 BAR
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | materiale speciale voss (specificato dal produttore) |
|---|---|
| Tipologia | anello tagliente voss ring m (vossringm) |
| Diametro esterno del tubo | 38 mm |
| Connessione 1 | din 2353 '' |
| Connessione 2 | iso 8434-1 (sistema 24°) |
| Pressione | 420 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,38 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore