1784122000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS L28 - 3/4 CIL. + ANELLO PEFLEX 24-SDS-L28-G3/4E
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDS-L28-G3/4E
Rubix:999190900032997
Produttore:1784122000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 28 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1784122000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS L28 - 3/4 CIL. + ANELLO PEFLEX 24-SDS-L28-G3/4E
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L28 D2 - Dimensione 2:3/4" Pressione:250 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 28 mm |
| Connessione 1 | 3/4 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,35 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore