1158022057-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. PREM. SWOEC L6 + OR FKM 24-SWOEC-L6-P
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWOEC-L6-P
Rubix:999190900031593
Produttore:1158022057


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio (rivestimento voss coat zinco-nichel) |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile 90° premontato (swoec) completo di dado e ogiva |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1158022057-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. PREM. SWOEC L6 + OR FKM 24-SWOEC-L6-P
RACCORDO ORIENTABILE 90° PREMONTATO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE 90° PREMONTATO D1 - Dimensione 1:L6 Pressione:500 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio (rivestimento voss coat zinco-nichel) |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile 90° premontato (swoec) completo di dado e ogiva |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
| Connessione 1 | tubo ø6 (l6) '' |
| Connessione 2 | tubo ø6 (l6) |
| Pressione | 500 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,54 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore