0162572007-RACCORDO ORIENTABILE A T PREM. LATERALE SWLC S8 24-SWLC-S8
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWLC-S8
Rubix:999190900027228
Produttore:0162572007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile a l premontato |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0162572007-RACCORDO ORIENTABILE A T PREM. LATERALE SWLC S8 24-SWLC-S8
RACCORDO ORIENTABILE A L PREMONTATO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE A L PREMONTATO D1 - Dimensione 1:S8 Pressione:630 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile a l premontato |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
| Pressione | 630 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,88 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore