0106162007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC L12 - 1/4 NPT 24-SDSC-L12-N1/4T
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDSC-L12-N1/4T
Rubix:999190900025579
Produttore:0106162007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0106162007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC L12 - 1/4 NPT 24-SDSC-L12-N1/4T
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L12 D2 - Dimensione 2:1/4" NPT Pressione:315 BAR Tipo Filetto:NPT Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
| Connessione 1 | 1/4 npt '' |
| Connessione 2 | l12 |
| Pressione | 315 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,20 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore