0114552007-RACCORDO ESTREMITA 90GR. SDEC S8 - M14X1,5 CON. 24-SDEC-S8-M14T-P
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDEC-S8-M14T-P
Rubix:999190900025943
Produttore:0114552007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio (rivestimento zinco-nichel) |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato 90° |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0114552007-RACCORDO ESTREMITA 90GR. SDEC S8 - M14X1,5 CON. 24-SDEC-S8-M14T-P
RACCORDO FILETTATO 90° Tipologia:RACCORDO FILETTATO 90° D1 - Dimensione 1:S8 D2 - Dimensione 2:M14X1,5 Pressione:630 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio (rivestimento zinco-nichel) |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato 90° |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
| Connessione 1 | s8 '' |
| Connessione 2 | m14x1,5 |
| Pressione | 630 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,48 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore