1184182007-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTO SDSC L10 - 1/2 CIL. + PEFLEX 24-SDSC-L10-G1/2E

RACCORDI DIN 2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Voss:24-SDSC-L10-G1/2E
Rubix:999190900032695
Produttore:1184182007
1184182007-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTO SDSC L10 - 1/2 CIL. + PEFLEX 24-SDSC-L10-G1/2E

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo filettato diritto
Diametro esterno del tubo10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1184182007-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTO SDSC L10 - 1/2 CIL. + PEFLEX 24-SDSC-L10-G1/2E


RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L10 D2 - Dimensione 2:1/2" Pressione:400 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo filettato diritto
Diametro esterno del tubo10 mm
Connessione 11/2 ''
Codice doganale73079210
2,80 IVA esclusa
/ Unità
3,41 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore