MINICURVE S980 21 21G 1/2 CONCIL S980-21 21G

ADATTATORI ORIENTABILI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Nuova Road:NR9804
Rubix:999190900054507
Produttore:S980-21-21G
MINICURVE S980 21 21G 1/2 CONCIL S980-21 21G

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaadattatore di estremità a 90° con dado girevole filettatura bspp/bspt
Connessione 11/2 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MINICURVE S980 21 21G 1/2 CONCIL S980-21 21G


ADATTATORE per OLEODINAMICA Orientamento:90° Tipo di filetto:MASCHIO - FEMMINA Filettatura:BSPP/BSPT 1° Diametro Nominale Attacco:1/2" 2° Diametro Nominale Attacco:1/2" Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaadattatore di estremità a 90° con dado girevole filettatura bspp/bspt
Connessione 11/2 ''
Connessione 21/2
€ 4,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,72 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore