0162882007-RACCORDO ORIENTABILE A T PREM. LATERALE SWL S25 S.D.O. 24-SWL-S25
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWL-S25
Rubix:999190900027253
Produttore:0162882007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile a l premontato |
| Diametro esterno del tubo | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0162882007-RACCORDO ORIENTABILE A T PREM. LATERALE SWL S25 S.D.O. 24-SWL-S25
RACCORDO ORIENTABILE A L PREMONTATO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE A L PREMONTATO D1 - Dimensione 1:S25 Pressione:400 BAR Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile a l premontato |
| Diametro esterno del tubo | 25 mm |
| Connessione 1 | tubo 24° iso 8434-1 / din 2353 (attacco tubo premontato) '' |
| Connessione 2 | tubo 24° iso 8434-1 / din 2353 (attacco tubo premontato) |
| Pressione | 400 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione