0710312000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS L22 - 1/2 CIL. S.D.O. 24-SDS-L22-G1/2B
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDS-L22-G1/2B
Rubix:999190900029574
Produttore:0710312000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 22 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0710312000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS L22 - 1/2 CIL. S.D.O. 24-SDS-L22-G1/2B
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L22 D2 - Dimensione 2:1/2" Pressione:200 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 22 mm |
| Connessione 1 | 1/2 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione