1181412057-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO SWOSC L42 - L18 + OR FKM 24-SWOSC-L42-L18

RACCORDI DIN 2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Voss:24-SWOSC-L42-L18
Rubix:999190900032528
Produttore:1181412057
1181412057-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO SWOSC L42 - L18 + OR FKM 24-SWOSC-L42-L18

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo di riduzione intermedio
Diametro esterno del tubo42 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1181412057-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO SWOSC L42 - L18 + OR FKM 24-SWOSC-L42-L18


RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO Tipologia:RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO D1 - Dimensione 1:L42 D2 - Dimensione 2:L18 Pressione:250 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo di riduzione intermedio
Diametro esterno del tubo42 mm
Connessione 1l42 ''
Connessione 2l18
Pressione250 bar
24,91 IVA esclusa
/ Unità
30,38 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore