0019052100-ANELLI TAGLIENTI VOSS RING VRM SERIE LEGGERA/PESANTE D: 8 MM 24-VRM-L/S8

RACCORDI DIN 2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Voss:24-VRM-L/S8
Rubix:999190900024963
Produttore:0019052100
0019052100-ANELLI TAGLIENTI VOSS RING VRM SERIE LEGGERA/PESANTE D: 8 MM 24-VRM-L/S8
Riepilogo info tecniche
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaanello tagliente voss ring
Diametro esterno del tubo8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 0019052100-ANELLI TAGLIENTI VOSS RING VRM SERIE LEGGERA/PESANTE D: 8 MM 24-VRM-L/S8


VOSS RING CUTTING RING Type:<b>VOSS RING CUTTING RING</b> D1 - Size 1:<b>L/S8</b> Pressure:<b>500/800 BAR</b>
ANELLO TAGLIENTE VOSS RING Tipologia:ANELLO TAGLIENTE VOSS RING D1 - Dimensione 1:L/S8 Pressione:500/800 BAR

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaanello tagliente voss ring
Diametro esterno del tubo8 mm
Connessione 19,2 ''
Codice doganale73079210
Mostra UNSPSC / ECL@SS
0,18 IVA esclusa
/ Unità
0,21 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore