1142002058-RACCORDO PER MANOMETRO SWOPGS L6 - 1/4 F. CIL. + OR IN FKM 24-SWOPGS-L6-IG1/4B
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWOPGS-L6-IG1/4B
Rubix:999190900030790
Produttore:1142002058


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo per manometri |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1142002058-RACCORDO PER MANOMETRO SWOPGS L6 - 1/4 F. CIL. + OR IN FKM 24-SWOPGS-L6-IG1/4B
RACCORDO PER MANOMETRI Tipologia:RACCORDO PER MANOMETRI D1 - Dimensione 1:L6 D2 - Dimensione 2:1/4" Pressione:315 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo per manometri |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
| Connessione 1 | g 1/4 (bspp femmina, filetto cilindrico) '' |
| Connessione 2 | per tubi od 6 mm (serie l6) |
| Pressione | 315 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione