0120156007-RACCORDO INTERMEDIO A 90GR. EC L12 INOX 24-EC-L12-SST

RACCORDI DIN 2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Voss:24-EC-L12PX
Rubix:999190900042395
Produttore:0120156007
0120156007-RACCORDO INTERMEDIO A 90GR. EC L12 INOX 24-EC-L12-SST

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio inox
Tipologiaraccordo a 90°
Diametro esterno del tubo12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0120156007-RACCORDO INTERMEDIO A 90GR. EC L12 INOX 24-EC-L12-SST


RACCORDO A 90° Tipologia:RACCORDO A 90° D1 - Dimensione 1:L12 Materiale:ACCIAIO INOX Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio inox
Tipologiaraccordo a 90°
Diametro esterno del tubo12 mm
Pressione400 bar
24,40 IVA esclusa
/ Unità
29,77 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore