Riferimenti
Voss:24-E-S30
Rubix:999190900029799
Produttore:0720902000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a 90° |
| Diametro esterno del tubo | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0720902000-GOMITO A 90GR. S30 24-E-S30
RACCORDO A 90° Tipologia:RACCORDO A 90° D1 - Dimensione 1:S30 Pressione:420 BAR Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a 90° |
| Diametro esterno del tubo | 30 mm |
| Connessione 1 | g 1 1/4 '' |
| Connessione 2 | g 1 1/4 |
| Pressione | 420 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione