1160772057-RACCORDO ORIENTABILE T CENTRALE PREM. SWOTC S16 + OR FKM 24-SWOTC-S16
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWOTC-S16
Rubix:999190900031834
Produttore:1160772057


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile a t premontato |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1160772057-RACCORDO ORIENTABILE T CENTRALE PREM. SWOTC S16 + OR FKM 24-SWOTC-S16
RACCORDO ORIENTABILE A T PREMONTATO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE A T PREMONTATO D1 - Dimensione 1:S16 Pressione:630 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile a t premontato |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,66 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore