1170882058-RACCORDO ORIENTABILE 45GR. PREM. SWOE45 S25 + OR FKM S.D.O. 24-SWOE45-S25
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWOE45-S25
Rubix:999190900032194
Produttore:1170882058


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile 45° premontato |
| Diametro esterno del tubo | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1170882058-RACCORDO ORIENTABILE 45GR. PREM. SWOE45 S25 + OR FKM S.D.O. 24-SWOE45-S25
RACCORDO ORIENTABILE 45° PREMONTATO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE 45° PREMONTATO D1 - Dimensione 1:S25 Pressione:400 BAR Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile 45° premontato |
| Diametro esterno del tubo | 25 mm |
| Pressione | 400 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione