1184096054-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTO SDSC S16 - 3/8 CIL. + PEFLEX INOX 24-SDSC-S16-G3/8E-SST

RACCORDI DIN 2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Voss:24-SDSC-S16-G3/8EX
Rubix:999190900042389
1184096054-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTO SDSC S16 - 3/8 CIL. + PEFLEX INOX 24-SDSC-S16-G3/8E-SST

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio inox
Tipologiaraccordo filettato diritto
Diametro esterno del tubo16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1184096054-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTO SDSC S16 - 3/8 CIL. + PEFLEX INOX 24-SDSC-S16-G3/8E-SST


RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:S16 Materiale:ACCIAIO INOX Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio inox
Tipologiaraccordo filettato diritto
Diametro esterno del tubo16 mm
Connessione 1g 3/8 ''
Pressione630 bar
27,64 IVA esclusa
/ Unità
33,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione