1158272057-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. PREM. SWOEC L18 + OR FKM 24-SWOEC-L18
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWOEC-L18
Rubix:999190900031620
Produttore:1158272057

Documenti
Dettagli del prodotto : 1158272057-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. PREM. SWOEC L18 + OR FKM 24-SWOEC-L18
RACCORDO ORIENTABILE 90° PREMONTATO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE 90° PREMONTATO D1 - Dimensione 1:L18 Pressione:400 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile 90° premontato |
| Diametro esterno del tubo | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,76 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
