0116842007-RACCORDO ESTREMITA 90GR. SDEC S20 - 3/4 CON. 24-SDEC-S20-R3/4T
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDEC-S20-R3/4T
Rubix:999190900025999
Produttore:0116842007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato 90° |
| Diametro esterno del tubo | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0116842007-RACCORDO ESTREMITA 90GR. SDEC S20 - 3/4 CON. 24-SDEC-S20-R3/4T
RACCORDO FILETTATO 90° Tipologia:RACCORDO FILETTATO 90° D1 - Dimensione 1:S20 D2 - Dimensione 2:3/4" Pressione:400 BAR Tipo Filetto:GAS CONICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato 90° |
| Diametro esterno del tubo | 20 mm |
| Connessione 1 | 3/4 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,60 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore