0136402007-RACCORDO INTERMODIO A CROCE KC L35 24-KC-L35
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-KC-L35
Rubix:999190900026280
Produttore:0136402007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio a croce |
| Diametro esterno del tubo | 35 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0136402007-RACCORDO INTERMODIO A CROCE KC L35 24-KC-L35
RACCORDO INTERMEDIO A CROCE Tipologia:RACCORDO INTERMEDIO A CROCE D1 - Dimensione 1:L35 Pressione:160 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio a croce |
| Diametro esterno del tubo | 35 mm |
| Pressione | 160 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 58,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 71,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione