1178802058-RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO SW2OS L18 + OR FKM 24-SW2OS-L18-CP2
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SW2OS-L18-CP2
Rubix:999190900032365
Produttore:1178802058


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio secondo specifica voss (voss coat) con guarnizione morbida fkm |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio diritto |
| Diametro esterno del tubo | 18 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1178802058-RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO SW2OS L18 + OR FKM 24-SW2OS-L18-CP2
RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO Tipologia:RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L18 Pressione:400 BAR
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio secondo specifica voss (voss coat) con guarnizione morbida fkm |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio diritto |
| Diametro esterno del tubo | 18 mm |
| Connessione 1 | attacco tubo 24° (din 2353 / iso 8434-1) '' |
| Connessione 2 | attacco tubo 24° (din 2353 / iso 8434-1) |
| Pressione | 400 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,32 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore