0148172073-RACCORDO DI RIDUZIONE SWSC PREM. CON ESAG. BLOCC. L12 - L6 24-SWSC-L12-L6
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWSC-L12-L6
Rubix:999190900026707
Produttore:0148172073


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di riduzione intermedio premontato |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0148172073-RACCORDO DI RIDUZIONE SWSC PREM. CON ESAG. BLOCC. L12 - L6 24-SWSC-L12-L6
RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO PREMONTATO Tipologia:RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO PREMONTATO D1 - Dimensione 1:L12 D2 - Dimensione 2:L6 Pressione:315 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di riduzione intermedio premontato |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
| Connessione 1 | m18 x 1,5 '' |
| Connessione 2 | m12 x 1,5 |
| Pressione | 315 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione