0704602000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS S10 - 3/8 CON. S.D.O. 24-SDS-S10-R3/8T
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDS-S10-R3/8T
Rubix:999190900029396
Produttore:0704602000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0704602000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS S10 - 3/8 CON. S.D.O. 24-SDS-S10-R3/8T
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:S10 D2 - Dimensione 2:3/8" Pressione:630 BAR Tipo Filetto:GAS CONICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
| Connessione 1 | s10 '' |
| Connessione 2 | r 3/8 (gas conico/bspt) |
| Pressione | 630 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,54 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore