0134152007-RACCORDO INTERMEDIO A T TC L12 24-TC-L12-P
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-TC-L12-P
Rubix:999190900026184
Produttore:0134152007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a t |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0134152007-RACCORDO INTERMEDIO A T TC L12 24-TC-L12-P
RACCORDO A T Tipologia:RACCORDO A T D1 - Dimensione 1:L12 Pressione:400 BAR
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a t |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,12 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore