1158822057-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. PREM. SWOEC S20 + OR FKM 24-SWOEC-S20
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWOEC-S20
Rubix:999190900031680
Produttore:1158822057


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile 90° premontato |
| Diametro esterno del tubo | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1158822057-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. PREM. SWOEC S20 + OR FKM 24-SWOEC-S20
RACCORDO ORIENTABILE 90° PREMONTATO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE 90° PREMONTATO D1 - Dimensione 1:S20 Pressione:420 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile 90° premontato |
| Diametro esterno del tubo | 20 mm |
| Connessione 1 | tubo 20 mm (attacco lato tubo con anello di taglio) '' |
| Connessione 2 | g 3/4 a (whitworth, filetto cilindrico) |
| Pressione | 420 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,21 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore